アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
TNサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370945
品番
A10439-0015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
94
呼び径(A)
40
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。