アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
TNサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370997
品番
A10439-0068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
3.2
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
193
呼び径(A)
125
寸法G(Φmm)
11
適合管外径(Φmm)
158〜159
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。