アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
VPサドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371040
品番
A10440-0040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
材質
溶解亜鉛めっき鋼板
呼び径
VP30
寸法t(mm)
0.5
寸法C(mm)
21
寸法P(mm)
64
寸法G(Φmm)
4
適合管外径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※VP20、VP25、VP30専用。他寸法のVP管には「A10430サドルバンド」や「A10431厚サドル」をご使用ください。