アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
CL厚サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371058
品番
A10441-0028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
0.5
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
60
呼び径(A)
20
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応