アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ペアーチューブ用サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371225
品番
A10445-0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ペアーチューブ用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
145
呼び径
3連
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
108
寸法C(mm)
20
寸法P(mm)
130
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応