アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
角サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371268
品番
A10447-0055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
水栓角柱用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
呼び径
75角
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
110
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応