アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
デップ片サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371320
品番
A10448-0029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
1
寸法C(mm)
20
呼び径(A)
15
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
15.88
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。取付方向にご注意ください。