アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
鉄エルボブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371356
品番
A10449-0026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
エンビ給水栓用のエルボ支持材。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
呼び径
3/4×1/2
口径(B)
【入口】33
口径(A)
【出口】34
RoHS指令(10物質対応)
対応