アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
鉄エルボブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1/2×1/2
注文コード
12371365
品番
A10449-0045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エンビ給水栓用のエルボ支持材。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
呼び径
1/2×1/2
口径(B)
【入口】24
口径(A)
【出口】34
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12371365
A10449-0045
12371347
A10449-0011
鉄エルボブラケット
アカギ
1個
¥
128
税込
¥
141
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です