アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
鉄エルボブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3/4×1/2
注文コード
12371374
品番
A10449-0050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エンビ給水栓用のエルボ支持材。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
呼び径
3/4×1/2
口径(B)
【入口】33
口径(A)
【出口】34
RoHS指令(10物質対応)
対応