A10450-0070 クリップサドル アカギ 12371435 A10450-0070 クリップサドル アカギ 12371435

クリップサドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12371435 品番 A10450-0070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)20 呼び径SD-18 寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)Φ7×12 寸法C(mm)20 寸法G(Φmm)7 適合管外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
車の荷室のサイドに
卸売・小売業

使う用途は違うと思いますが、、、

荷室のサイドの天井付近にステーを付けてパイプを取り付けるのに使っています。
簡単で大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする