アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
防振サドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371600
品番
A10451-0058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
97
呼び径(A)
40
寸法G(Φmm)
10.5
適合管外径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。