アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ステン厚サドル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
注文コード
12371670
品番
A10453-0033
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
63
呼び径(A)
25
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。