アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ステン厚サドルボルト穴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371749
品番
A10454-0011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
50
呼び径(A)
15
寸法G(Φmm)
11
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。