アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ステンCLサドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371837
品番
A10455-0019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
54
呼び径(A)
15
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
25.7
RoHS指令(10物質対応)
対応