アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ステンCLサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371864
品番
A10455-0042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
75
呼び径(A)
32
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
46.3
RoHS指令(10物質対応)
対応