アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ステンTNサドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12371934
品番
A10456-0035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。SUS304製。
材質
SUS304
呼び径
50
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
106
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
75〜76
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより、管外径が異なる場合があります。