本体

ラミネーター 6本ローラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12371960 品番LB0305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。
インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。
4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。
オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。

寸法(mm)510×175×120 サイズA3まで 加工加工フィルム厚:75〜175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130〜180℃ 定格消費電力650W/6.5A ウォームアップ時間75秒 保証期間18カ月 ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本) モードスリープ:あり(5分間不加工時) ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 最大加工厚(mm)0.5 加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
注意
※250μ加工不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
商品POPの作成に使用
卸売・小売業

以前まで4本ローラーのラミネータを使用しており故障したため買い換えました。浪打もなくきれいな仕上がりと思っていましたが、印刷枚数が多くなると少し反りが出てくるような....排出口に受けるものがないためかもしれません。印刷速度は速めだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする