角型ロッカースイッチ オルタネイト式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12372021 品番RSMA-3
参考基準価格(税別)¥1,025 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

分電盤・表示盤用 防水ロッカースイッチ!
アルミニウムプレート仕様
ON-OFF防水ロッカースイッチ
スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造
防水規格IP65
青色LEDランプ付き
オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
取付穴サイズ:37.5x22(mm)

型式RSMA-3 極数3極 電圧(V)DC12-24 スイッチオルタネイト式・ON-OFF 電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする