アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ステンゴム付サドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12372029
品番
A10457-0085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
24
寸法P(mm)
113
呼び径(A)
65
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
66.68
RoHS指令(10物質対応)
対応