アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ステン角サドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12372099
品番
A10459-0111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
水栓角柱用のサドルバンド。SUS304製。
材質
SUS304
呼び径
70角+30
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
105
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応