A10462-0121 PP吊バンド アカギ 12372205 A10462-0121 PP吊バンド アカギ 12372205 A10462-0121 PP吊バンド アカギ 12372205

PP吊バンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径16 適合管VP用 注文コード12372205 品番A10462-0121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
この商品は呼び径・適合管など34種類から選べます 他の種類を見る

各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。

グレー 呼び径16 寸法C(mm)26 締付ボルトM6×30 適合管VP用 適合管外径(Φmm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく、普通に使えます。ホームセンターへ買いに行く手間がはぶけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする