アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
PP吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
適合管
SGP用
注文コード
12372476
品番
A10464-0041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
各種配管用のPP吊バンド。「PP吊バンド」に「吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
色
ホワイト
寸法C(mm)
26
呼び径(A)
32
締付ボルト
M6×30
適合管
SGP用
適合管外径(Φmm)
42.7
注意
※吊配管支持間隔は最長1.5mを厳守してください。