アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
PP吊タン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3/4
適合管
プリゾール用
注文コード
12372695
品番
A10464-0291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥284
販売価格(税別)
¥
258
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
各種配管用のPP吊バンド。「PP吊バンド」に「吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
色
ホワイト
呼び径
3/4
寸法C(mm)
26
締付ボルト
M6×30
適合管
プリゾール用
適合管外径(Φmm)
31
注意
※吊配管支持間隔は最長1.5mを厳守してください。