アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
PP立バンドのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
13
適合管
VP用
注文コード
12373219
品番
A10466-0116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
色
グレー
呼び径
13
寸法C(mm)
26
締付ボルト
M6×30
適合管
VP用
適合管外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※立バンドとして使用する場合、ボルトナットはステンレス製。