商品レビューを投稿する内容量1台品番代表品番:INAX製 OK-32(AV100V式)、OK-32(発電式)注文コード12374717品番RB-32KAD
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。