※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
1箱(20枚)
1箱(10枚)
1箱(6枚)
縦(mm)
64
51
64
76
89
102
127
横(mm)
40
34.5
40
46
56
66.5
82
板厚(mm)
0.8
0.8
1
1.2
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
12374821
品番
No.4520-64BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
その他
リングなし
材質
SUS430
寸法(mm)
【ビス】2.7×16
許容荷重(kg)
7
呼び寸法(mm)
64
表面処理
BK(光沢研磨)
板厚(mm)
0.8
縦(mm)
64
横(mm)
40
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。