No.4520-102AN No.4520 ステンレス中厚丁番 アンバー ニシムラ 12374945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.4520-102AN No.4520 ステンレス中厚丁番 アンバー ニシムラ 12374945
No.4520-102AN No.4520 ステンレス中厚丁番 アンバー ニシムラ 12374945

No.4520 ステンレス中厚丁番 アンバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
縦(mm)102
横(mm)66.5
板厚(mm)1.5
内容量1箱(10枚)注文コード12374945品番No.4520-102AN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない2枚リング入材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×22許容荷重(kg)16呼び寸法(mm)102表面処理AN(アンバー塗装)板厚(mm)1.5縦(mm)102横(mm)66.5
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする