曜日別特売
No.3530-76HL No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン ニシムラ 12375058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.3530-76HL No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン ニシムラ 12375058
No.3530-76HL No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン ニシムラ 12375058

No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
縦(mm)76
横(mm)50
板厚(mm)1.5
内容量1箱(20枚)注文コード12375058品番No.3530-76HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!

用途
クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない4枚リング入材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.5×22許容荷重(kg)12呼び寸法(mm)76表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)1.5縦(mm)76横(mm)50
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする