No.3530-89HL No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン ニシムラ 12375067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.3530-89HL No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン ニシムラ 12375067
No.3530-89HL No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン ニシムラ 12375067

No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
縦(mm)89
横(mm)56.5
板厚(mm)1.8
内容量1箱(10枚)注文コード12375067品番No.3530-89HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない4枚リング入材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)16呼び寸法(mm)89表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)1.8縦(mm)89横(mm)56.5
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする