※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
No.1510 カラー薄口丁番 シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
縦(mm)
38
38
51
63
横(mm)
26
26
30.5
33
板厚(mm)
0.8
0.8
0.9
0.95
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12375250
品番
No.1510-38S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが薄い 鉄カラー薄口丁番です。
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】2.4×13
許容荷重(kg)
3
呼び寸法(mm)
38
表面処理
S(シルバー塗装)
板厚(mm)
0.8
縦(mm)
38
横(mm)
26
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。