曜日別特売
No.1530-51A No.1530 鉄厚口丁番 ニシムラ 12375521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1530-51A No.1530 鉄厚口丁番 ニシムラ 12375521
No.1530-51A No.1530 鉄厚口丁番 ニシムラ 12375521

No.1530 鉄厚口丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
縦(mm)50.5
横(mm)38.5
板厚(mm)1.3
内容量1箱(20枚)注文コード12375521品番No.1530-51A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品なし材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.1×20許容荷重(kg)5呼び寸法(mm)51表面処理A(生地)板厚(mm)1.3縦(mm)50.5横(mm)38.5
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする