※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
No.1510 ユニクロ薄口丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
縦(mm)
51
51
63
横(mm)
30.5
30.5
33
板厚(mm)
0.9
0.9
0.95
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
12375609
品番
No.1510-51CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
なし
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】2.7×13
許容荷重(kg)
5
呼び寸法(mm)
51
表面処理
CP(ユニクロームメッキ)
板厚(mm)
0.9
縦(mm)
51
横(mm)
30.5
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。