No.4300-64HL No.4300 ステンフラッシュ丁番 ヘヤーライン ニシムラ 12375801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.4300-64HL No.4300 ステンフラッシュ丁番 ヘヤーライン ニシムラ 12375801
No.4300-64HL No.4300 ステンフラッシュ丁番 ヘヤーライン ニシムラ 12375801

No.4300 ステンフラッシュ丁番 ヘヤーライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
縦(mm)64
板厚(mm)0.8
横(mm)38
内容量1箱(20枚)注文コード12375801品番No.4300-64HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。
独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。
取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】2.7×16許容荷重(kg)7呼び寸法(mm)64表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)0.8縦(mm)64横(mm)38
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする