No.1555-89G No.1555 ゴールドナイロンリング義星丁番 ニシムラ 12376178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1555-89G No.1555 ゴールドナイロンリング義星丁番 ニシムラ 12376178
No.1555-89G No.1555 ゴールドナイロンリング義星丁番 ニシムラ 12376178

No.1555 ゴールドナイロンリング義星丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
縦(mm)89
横(mm)89
板厚(mm)1.8
内容量1箱(20枚)注文コード12376178品番No.1555-89G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他ナイロンリング入材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)15呼び寸法(mm)89表面処理G(ゴールド塗装)板厚(mm)1.8縦(mm)89横(mm)89
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする