スリム電源タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント6個口 注文コード12376440 品番HS-T615W22
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はコンセント2種類から選べます 他の種類を見る

コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
ACアダプター対応

定格15A/125V、1500W以下 コード長さ(m)1.5 プラグ形状Lプラグ コンセント6個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする