曜日別特売
TO-347 首長ボールバルブ 13mm SUGICO(スギコ) 12376476

首長ボールバルブ 13mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12376476品番TO-347
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。

全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)72.3材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×R1/2
関連資料:寸法図(0.15MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする