A10511-0293 PPサドル アカギ 12376484 A10511-0293 PPサドル アカギ 12376484

PPサドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)25.7 適合管被覆鋼管用 注文コード12376484 品番A10511-0293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合管外径・適合管など19種類から選べます 他の種類を見る

浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。

材質ポリプロピレン アイボリー 寸法L(mm)67.5 呼び径15 型番PC15 寸法P(mm)48 適合管被覆鋼管用 適合管外径(Φmm)25.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内配管用としてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
給水配管固定
その他業種

架橋ポリ20A(サヤカンなし)に適合したので使用、特に問題なく、しっかり固定出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする