A10511-0306 PPサドル アカギ 12376500 A10511-0306 PPサドル アカギ 12376500

PPサドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)31.2 適合管被覆鋼管用 注文コード12376500 品番A10511-0306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合管外径・適合管など19種類から選べます 他の種類を見る

浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。

材質ポリプロピレン アイボリー 寸法L(mm)79.5 呼び径20 型番PC20 寸法P(mm)56 適合管被覆鋼管用 適合管外径(Φmm)31.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内配管用としてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
給水配管固定
その他業種

架橋ポリ20A(サヤカンなし)に適合したので使用、特に問題なく、しっかり固定出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする