宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PEロープ
ポリ玉巻テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40巻)
注文コード
12376501
品番
TE-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
紫外線劣化に強く、折り畳まれている事で屋外使用時の風による破断にも強い
用途
荷造り作業全般/ 農作物の誘引や結束作業 /手芸(編み物)など
材質
高密度ポリエチレン
幅(mm)
50
寸法(mm)
【折り畳みヒモ波場】6
色
白
質量(g)
345
長さ(m)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火のそばでの保管、使用は禁止・摩擦による破断に注意