宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
用度用PP玉巻テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40巻)
注文コード
12376519
品番
CT-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
小売店舗の梱包什器に入る大きさ、滑りが少なく使いやすい、ユニット単価が低くコスパが高い
用途
スーパーマーケットなどの用度ひも /荷造り全般 /野菜苗の誘引など
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
40
寸法(mm)
【折り畳みヒモ波場】5
色
白
質量(g)
330
長さ(m)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止