A10511-1215 PPサドル アカギ 12376640 A10511-1215 PPサドル アカギ 12376640 A10511-1215 PPサドル アカギ 12376640

PPサドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12376640 品番 A10511-1215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。

仕様【使用台座番号】6〜7 材質ポリプロピレン アイボリー 寸法L(mm)67.5 呼び径20 寸法P(mm)48 適合管VP・ドレン用 適合管外径(Φmm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内配管用としてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
給水配管固定
その他業種

架橋ポリ20A(サヤカンなし)に適合したので使用、特に問題なく、しっかり固定出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする