A10511-1234 PPサドル アカギ 12376658 A10511-1234 PPサドル アカギ 12376658 A10511-1234 PPサドル アカギ 12376658

PPサドル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12376658 品番 A10511-1234
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。

仕様【使用台座番号】10〜11 材質ポリプロピレン アイボリー 寸法L(mm)90 呼び径30 寸法P(mm)66 適合管VP・ドレン用 適合管外径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内配管用としてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
給水配管固定
その他業種

架橋ポリ20A(サヤカンなし)に適合したので使用、特に問題なく、しっかり固定出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする