アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
防振PPサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12376694
品番
A10520-0019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
浮き上がり配管SGP管用のPPバンド。3mmゴム付。ポリプロピレン製。「PPサドル用台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質
ポリプロピレン
寸法L(mm)
67.5
呼び径
GP20
寸法P(mm)
48
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。