アカギ
エンビサドル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法C(mm)
20
12
15
16
20
25
30
適合管外径(Φmm)
22
9.5
11
14
18
22
26
34
42
48
60
76
89
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12376780
品番
A10521-0069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。
材質
塩化ビニール
寸法L(mm)
65
呼び径
16
寸法C(mm)
20
寸法P(mm)
45
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
22