A10521-0092 エンビサドル アカギ 12376807 A10521-0092 エンビサドル アカギ 12376807

エンビサドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12376807 品番 A10521-0092
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別) アウトレット
¥169119

塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。

材質塩化ビニール 寸法L(mm)100 呼び径36 寸法C(mm)20 寸法P(mm)75 寸法G(Φmm)5.5 適合管外径(Φmm)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12376764
2023-11-15
用途:
配管作業

画像はフロアーバンドになっているので購入の際はご注意を

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする