曜日別特売
A10521-0124 エンビサドル アカギ 12376834

 

A10521-0124 エンビサドル アカギ 12376834
A10521-0124 エンビサドル アカギ 12376834

エンビサドル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法C(mm)25
適合管外径(Φmm)76
内容量1個注文コード12376834品番A10521-0124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。

材質塩化ビニール寸法L(mm)150呼び径70寸法C(mm)25寸法P(mm)120寸法G(Φmm)6.5適合管外径(Φmm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12376764
2023-11-15
用途: 配管作業

画像はフロアーバンドになっているので購入の際はご注意を

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする