アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
エンビサドル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12376850
品番
A10521-0139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。
材質
塩化ビニール
寸法L(mm)
165
呼び径
82
寸法C(mm)
30
寸法P(mm)
135
寸法G(Φmm)
6.5
適合管外径(Φmm)
89