アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
角型ローラー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12377534
品番
A10588-0053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。250A以上は角形枠に補強板を溶接しています。
寸法t(mm)
2.6
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
50
使用ボルト
M8×120
H(mm)
78
適合管外径(Φmm)
60.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。350A以上はご相談ください。状況に応じた設計が必要です。