アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
置式ローラーAタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12377778
品番
A10589-0140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
仕様
5【使用L金具】
寸法H(mm)
204
呼び径(A)
250
適合管外径(Φmm)
267.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ボルト穴径D(Φmm)
19
取付ボルト穴径P(Φmm)
360
注意
※L金具は電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。